コンセント付LED調光式学習スタンド

 

コンセント付LED調光式学習スタンド 商品レビューを投稿する

JIS規格によりAA形相当JISC8112。
フレキシブルアーム採用。
180度回転セード。
オフィス環境及び学習に最適な昼白色。
調光ダイヤルにて20〜100%無断階調光。
サービスコンセント付(最大500Wまで)。
優しい明かりで学習や読書に!
まぶしさ・照射面の反射を軽減!
ちらつかないLED。
シンプルなON/OFFスイッチ。
消費電力(W)
10.5
電源コード(m)
1.8
付属品
保証書取扱説明書
質量(g)
1800
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
(セード×アーム)330×460
全光束(Lm)
1000
光源
チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
設置場所
屋内用
色(本体)
ホワイト
照度(Lux)
2000(直下40cmで点灯時)
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
81994693 DS-LE94AG-W オープン
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。