リセットブラシ
ツヤツヤ実感ブラッシング
音波振動磁気エステブラシ『リセットブラシ』。ノーマルタイプ
コンパクトな持ち運び用タイプ、折りたたみ式サイズでいつでもどこでも髪サラツヤ。
とかすだけでサラツヤ美髪。音波振動で髪のからまりを軽減。
ひんやり気持ちよく頭皮を刺激するメタルピン
質量(g)97
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×225
対応海外:○(乾電池)
内容量1台
ツヤツヤ実感ブラッシング
音波振動磁気エステブラシ『リセットブラシ』。ノーマルタイプ
コンパクトな持ち運び用タイプ、折りたたみ式サイズでいつでもどこでも髪サラツヤ。
とかすだけでサラツヤ美髪。音波振動で髪のからまりを軽減。
ひんやり気持ちよく頭皮を刺激するメタルピン