綿薄手ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))

 

綿薄手ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 4.50 (10件の商品レビュー)

生地に綿を使用した空調服です。綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用しています。
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
ウェア・ワンタッチファン2個(FAN2200)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
使用温度範囲
0℃〜50℃(バッテリー)
混率(%)
コットンブロード(綿100薄生地)
連続使用時間
7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒]
充電時間
約8時間以内(バッテリー)
バッテリー容量(mAh)
6500
内容量
1セット
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
72 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
82685663 0550B22C06S1 シルバー(ファン色:ブラック) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82685733 0550B22C06S4 シルバー(ファン色:ブラック) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685767 0550B22C06S5 シルバー(ファン色:ブラック) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685794 0550B22C06S6 シルバー(ファン色:ブラック) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685828 0550B22C06S7 シルバー(ファン色:ブラック) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82685846 0550B22C06S8 シルバー(ファン色:ブラック) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82685907 0550B22C14S1 ダークブルー(ファン色:ブラック) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685925 0550B22C14S2 ダークブルー(ファン色:ブラック) M 116 50 54 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685952 0550B22C14S3 ダークブルー(ファン色:ブラック) L 120 52 56 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685977 0550B22C14S4 ダークブルー(ファン色:ブラック) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82685995 0550B22C14S5 ダークブルー(ファン色:ブラック) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686013 0550B22C14S6 ダークブルー(ファン色:ブラック) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686038 0550B22C14S7 ダークブルー(ファン色:ブラック) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686065 0550B22C14S8 ダークブルー(ファン色:ブラック) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686108 0550B22C17S1 モスグリーン(ファン色:ブラック) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686126 0550B22C17S2 モスグリーン(ファン色:ブラック) M 116 50 54 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686162 0550B22C17S3 モスグリーン(ファン色:ブラック) L 120 52 56 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686187 0550B22C17S4 モスグリーン(ファン色:ブラック) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686214 0550B22C17S5 モスグリーン(ファン色:ブラック) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686232 0550B22C17S6 モスグリーン(ファン色:ブラック) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686257 0550B22C17S7 モスグリーン(ファン色:ブラック) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686284 0550B22C17S8 モスグリーン(ファン色:ブラック) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686318 0550B22C17S9 モスグリーン(ファン色:ブラック) 7L 164 64 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686345 0550B22C24S1 ライトブルー(ファン色:ブラック) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686363 0550B22C24S2 ライトブルー(ファン色:ブラック) M 116 50 54 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686397 0550B22C24S3 ライトブルー(ファン色:ブラック) L 120 52 56 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686424 0550B22C24S4 ライトブルー(ファン色:ブラック) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686442 0550B22C24S5 ライトブルー(ファン色:ブラック) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686467 0550B22C24S6 ライトブルー(ファン色:ブラック) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82686494 0550B22C24S7 ライトブルー(ファン色:ブラック) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686512 0550B22C24S8 ライトブルー(ファン色:ブラック) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82686546 0550B22C24S9 ライトブルー(ファン色:ブラック) 7L 164 64 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687465 0550G22C06S1 シルバー(ファン色:グレー) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687544 0550G22C06S4 シルバー(ファン色:グレー) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687578 0550G22C06S5 シルバー(ファン色:グレー) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687596 0550G22C06S6 シルバー(ファン色:グレー) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687623 0550G22C06S7 シルバー(ファン色:グレー) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687657 0550G22C06S8 シルバー(ファン色:グレー) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687693 0550G22C06S9 シルバー(ファン色:グレー) 7L 164 64 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687718 0550G22C14S1 ダークブルー(ファン色:グレー) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687736 0550G22C14S2 ダークブルー(ファン色:グレー) M 116 50 54 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687754 0550G22C14S3 ダークブルー(ファン色:グレー) L 120 52 56 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687772 0550G22C14S4 ダークブルー(ファン色:グレー) 2L 124 54 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687797 0550G22C14S5 ダークブルー(ファン色:グレー) 3L 132 56 60 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687815 0550G22C14S6 ダークブルー(ファン色:グレー) 4L 140 58 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
82687833 0550G22C14S7 ダークブルー(ファン色:グレー) 5L 148 60 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687858 0550G22C14S8 ダークブルー(ファン色:グレー) 6L 156 62 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687876 0550G22C14S9 ダークブルー(ファン色:グレー) 7L 164 64 58 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687903 0550G22C17S1 モスグリーン(ファン色:グレー) S 112 48 52 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
82687928 0550G22C17S2 モスグリーン(ファン色:グレー) M 116 50 54 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場作業時、輸送作業時

今夏2019年、熱中症脱水でダウン、入院となってしまったので復職後用として調達、愛用しました。
環境温度に対して適度に防暑出来、作業中のクラクラ感を防げたと思います。
職場では、周りが体温より暑いんだから熱風を取り込んでも仕方が無いと云う声も有りました。
でも、汗をかいて湿った下着(綿よりポリエステルの方が適面)の蒸散作用で涼しさを感じ、快適に仕事出来ました。
溶接場作業で火の粉が飛んで来るので、綿薄手の本品を選びました。
火の粉やスパークでジャケットに穴が開くことは無く、肌触りが良くてファンやケーブル、バッテリーの装備重量は有りますが軽快でした。
会社の作業着色を考慮してダークブルーを選びましたが、到着した現品の色は画像ではライトブルーに酷似していました。
洗い替え用に調達したジャケットだけの方も同じ色だったので、カラー表記も合っているし間違えでは無さそうです。
濡れると綿なのでか色が濃くなり、ずぶ濡れではダークブルーの画像通りになりますが。
それでも、職場制服より好きな色なので、愛用しています。

これは注文コード 82687797 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-09]

満足度: 4

用途: 農作業

体感温度で10度位下がっている気がします。暑い日中でも体が動きます。農作業の必需品ですね! やや満足としたのは、今後すごい製品が開発されるかも知れないのでいまの所これにしました。

これは注文コード 82685715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-11]

満足度: 5

用途: 夏場の作業服

暑い夏場でも涼しく快適に過ごすごとができている。夏場の現場は暑いので助かっている。

これは注文コード 82687736 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-26]

満足度: 5

用途: 空調機点検修理作業で屋外での作業が多い時

とても涼しく作業が出来て、快適に作業出来、作業効率が上がりました。

これは注文コード 82685733 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社埼玉クリーンサービス 様 [2019-09-11]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農作業

汗があるところに風があたるせいか、腰部分が冷えすぎる

これは注文コード 82685715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-20]

満足度: 4

用途: 設備工事

首筋が汗が溜まります ベストタイプと比べてみたいです

これは注文コード 82686187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-18]

満足度: 4

用途: 除草作業等

腕の方に空気が流れにくいのが難点でしょうか。背中の方は満足です。

これは注文コード 82687946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-09]

満足度: 4

用途: 農作業

期待したほど涼しくなかったが無いよりはかなりましだった。

これは注文コード 82685907 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく