レイヤー2 PDスイッチ 8ポート

レイヤー2 PDスイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー)

国際ベルの環境性能
電源コンセントの無い場所にも設置可能な8ポートPDスイッチ
ネットワーク構築に便利な様々な機能
企業ユースに安心の3年間保証

仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 6.4
最大実効伝送速度(Gbit/s):0.8
測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:8、1Gbit/s:0
動作環境
温度:0℃~45℃
湿度:10%~90%(結露なきこと)
ポート数8 質量(g)250 消費電力(W)PoE受電時:最大5.3、ACアダプタ使用時:最大4.2 電源48V(PoE受電時) コネクタ形状RJ-45型モジュラジャック 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×26×97 消費電流(mA)PoE受電時:最大108mA、ACアダプタ使用時:最大840mA インターフェースIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af (PoE) 保証期間3年 適合ケーブルカテゴリ5 4対UTP/STPケーブル(PoE使用時必須) 取得規格VCCI Class A 伝送速度(Mbps)10/100 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)768KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)100 アクセス方式CSMA/CD 内容量1台
注意
※対応給電機器:IEEE802.3af対応給電機器
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83385697 BS-PD-2108UR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする