30cm DCモーター式扇風機

 

30cm DCモーター式扇風機 3.00 (2件の商品レビュー)

最大1100mmまで高さ調節可能!お部屋全体に風を届けます。
1日当たり約4.8円と省エネ。電気代を気にせずに使えます。
高さが最大1100mmまで調節可能。高い所でもしっかりと風を届けます。
大きく見やすいデジタルパネルで操作も簡単です。
質量(g)
4200
羽根枚数
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×365×1100
消費電力(W)(50/60Hz)
20
タイマー
(切)0.5・1・2・4時間
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
83377193 LFD-305H おやすみ風3段階、リズム風3段階、風量切替連続12段階、リモコン有 オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 事務所

強度にやや不満がありますが、コストパホーマンス最高。順次購入予定です。

これは注文コード 83377193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-18]

満足度: 2

用途: 事務所

強度に不足はありますが。コストパフォーマンス最高です。

これは注文コード 83377193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく