アイリスオーヤマ

ポンッ!deクール

ポンッ!deクール アイリスオーヤマ ポンッ!deクール アイリスオーヤマ ポンッ!deクール アイリスオーヤマ ポンッ!deクール アイリスオーヤマ ポンッ!deクール アイリスオーヤマ ポンッ!deクール アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

ポンッと!叩いて瞬間冷却する冷却パウチです。
熱中症対策や、寝苦しい夜、炎天下でのアウトドアやスポーツの際にご活用ください。

成分水、尿素、塩化アンモニウム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×120 保冷時間(分)30〜40(※30度の室内温度に静置した場合の氷点下から10度までの保冷時間) 内容量1箱(12個)
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83377333 PON270
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-07-04
用途:
季節モノ

暑い時期になると店頭から消えてることも多いんですよね。ドラッグストアで買い物のついでに目に止まったらついでに買い置きしとくのですが、この時期は見つからない事も多々あります。通販では在庫情報を確認してクリックするだけ。特にモノタロウさんでは日常リピート品と一緒に合わせて買えば送料もかけずに済む。経済的で助かります。

株式会社ブライト 様 2019-07-26
用途:
解体現場
対象商品:
83377333

熱中症対策キットに入れて、車に携帯しています。
とても助かります。

2019-03-05
用途:
足を捻挫など
対象商品:
83377333

すぐに冷やす事が出来持ち歩きにも便利で使いやすい。とてもいい。

2020-09-02
用途:
熱中症対策に
対象商品:
83377333

外作業が多いので熱中症対策のために持ち歩きたくて購入。
中の水をたたき割ると瞬時に冷たくなる。
結構冷えるが持ち時間がちょっと短すぎ?、って感じがする。

2019-10-19
用途:
熱中症対策
対象商品:
83377333

商品の1/3が固まってて地面に投げつけたら使用可能になったこれでは緊急では現場で使用できなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

ビアークbyフリーフライト 様 2019-07-11
用途:
外層
対象商品:
83377333

すぐに冷たくなり1時間ほどもちました首筋脇の下などに挟むと
クールダウン出来ました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする