iPhone連動ストップウォッチ

 

iPhone連動ストップウォッチ 1.00 (1件の商品レビュー)

ストップウオッチの測定データをiPhone へ送信し、個人別での管理が可能なカシオ初のBluetooth搭載ストップウオッチの登場です。
専用アプリ「CASIO StopWatch+」との連携により、ストップウオッチで測定したデータをiPhone へ送信。
保存した測定データは個人別での管理が可能なので、さまざまなスポーツ競技でのプレイヤー別データの測定、管理に役立ちます。アプリ内に保存したラップメモリ、ピッチメモリのデータはCSV形式のファイルにして、メール送信が可能。パソコンのExcelファイル等でのデータ保存に役立ちます。iPhoneとのBluetooth連携により時刻補正も実現。時計としての正確な時刻表示が可能です。
活動データの測定と保存を実現する新コンセプトのストップウオッチです。
材質
(ケース)樹脂、(風防) 樹脂
機能
ストップウオッチ(1/100秒計測、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測))、ラップ・スプリットを最大750本メモリ、タイマー:セット単位1秒、最大セット9時間59分59秒、ペース:1分間あたりのカウントを設定(セット範囲5〜240カウント、5〜120までは5刻み、それ以降は150、180、240)、ピッチ:1分間あたりのピッチ数を計測(測定範囲10〜180ピッチ、最大250本メモリ)、電子音アラーム、時刻・カレンダー表示、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替機能、時間精度(ストップウオッチ):99.9988%(常温)、モバイルリンク機能(iPhone)
電池寿命
2年
表示切替
12/24時間制
グリーン購入法
不適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
防水性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
83875085 HSB-100W-1JH 5気圧防水 ¥8,000
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: サーキットでのラップタイム計測

ランニングラップタイムの計測が出来る物を探しているのですが、なかなか見つけにくいです。検索でヒットしないため。スマホとの連動機能はなかなか良いと思います。

これは注文コード 83875085 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は書き込みありがとうございます。
下記はランニングラップタイムの計測が可能です。
(スマホ連動機能はございません)

セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー スタンダード
https://www.monotaro.com/g/01002700/

セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー インターバル
https://www.monotaro.com/g/01002698/

「ランニングラップタイム」で検索いただけます。
よろしくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく