テンキー電卓
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
質量(g)175
電源TWO WAY POWER(LR44)
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)152.5×104×34.5
メモリー数1
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2020-01-07
- 用途:
- PCのテンキーに
- 対象商品:
- 83875767
モバイルノートPCに変えたのでテンキーにも電卓にもなるこちらを購入
決算時など数字の連続入力時に使用します
テストしてみましたが、使いやすいです
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07