レンジフード溝ケレン

レンジフード溝ケレン 土牛 レンジフード溝ケレン 土牛 レンジフード溝ケレン 土牛
(2件のレビュー)

手が入らないレンジフードの折り返し溝の清掃に便利
ステンレス鋼なのでサビに強い
便利な替刃式

使用場所換気扇まわり 刃幅(mm)8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
3758 レンジフード溝ケレン 土牛 84359677
3758 レンジフード溝ケレン 土牛 84359677
84359677 3758 175 50 フック型
オープン
1,590
1,749 (税込)
当日出荷
3759 レンジフード溝ケレン 土牛 84359686
3759 レンジフード溝ケレン 土牛 84359686
84359686 3759 125 20 フック型(替刃)
オープン
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷
3761 レンジフード溝ケレン 土牛 84359695
3761 レンジフード溝ケレン 土牛 84359695
84359695 3761 175 50 クランク型
オープン
1,590
1,749 (税込)
当日出荷
84359704 3762 125 52 クランク型(替刃)
オープン
1,290
1,419 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-04-03
用途:
レンジフードの溝
対象商品:
84359677

指が入らないのでこれがあると便利で作業も捗ります。

2020-11-11
用途:
ハウスクリーニングで台所換気扇の清掃
対象商品:
84359677

家庭用のレンジフードだとちょうど良いですね。レストラン等の業務用のフードだと小さいかな、でも役には立ちそう。これにウェスを挟んで拭きあげれば溝も綺麗になりやすいです。
気をつけないと、結構鋭利なので手を切ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする