デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計

 

デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 商品レビューを投稿する

応答速度が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮
200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能
メモリー機能:99件のデータを格納
バックライト装備
セーフティロック機能:500Vレンジでの誤操作防止
国際安全規格IEC61010-1CATIII600V
付属品
7150A (リモートスイッチ付測定プローブセット)・8923 (ヒューズ [F500mA/600V])×2・9121 (肩掛ベルト)・単3形マンガン乾電池(R6)×6・取扱説明書
質量(g)
約600
電源
単3形マンガン乾電池(R6)×6又は単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
JIS C 1302:2002準拠・IEC 61010-1 CAT III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1
レンジ
【低抵抗計/オートレンジ】40.00/400.0Ω
測定電流
【定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき】DC1.0〜1.2mA
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
【絶縁抵抗計/第1有効測定範囲】±2%rdg ±6dgt、【絶縁抵抗計/第2有効測定範囲】±5%rdg ±6dgt、【低抵抗計/オートレンジ】±2%rdg ±8dgt、【電圧計】±3%rdg ±6dgt
ヒューズ
【低抵抗計/速断型セラミックヒューズ】0.5A/600V(Φ6.35×32mm)
短絡電流(mA)
【絶縁抵抗計】DC1.5以下、【低抵抗計】DC220±20
開放回路電圧(Vpk)
5±20%
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
測定電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
84410122 KEW 3021A 125/250/500/1000 ¥32,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
84410138 KEW 3022A 125/250/500/1000 ¥32,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
84410147 KEW 3023A 100/250/500/1000 ¥32,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく