電動歯ブラシ

 
臨床試験でも実証された、優れた歯垢除去力(手磨きブラシとの比較)。歯科クリーニング器具から着想を得たマルチアクションブラシが、16度に傾いた毛先で歯を包み込み、左右反転運動で歯垢を取り除くから、手磨きの約2倍の歯垢除去力。歯科医師使用率No.1ブランドのブラウン オーラルBが自信をもっておすすめします。
毎分7600回の左右反転運動で、手磨きの約2倍の歯垢除去力を発揮。
質量(g)
(本体)115、(充電器)118
付属品
マルチアクションブラシ
セット内容
ハンドル1本、マルチアクションブラシ1本、充電器1台
周波数(Hz)
50〜60
消費電力(W)
0.9
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(充電器)46.5×63.5×24.5
連続使用時間
フル充電時/約5日間(1日2回、各2分間使用した場合)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
31×185
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
84937658 D12013AE オープン
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 普段使い

予想以上の使い心地、手で磨ききれなかった着色がとれ満足。

これは注文コード 84937658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-30]

満足度: 5

用途: 毎日の歯磨き。

電動歯ブラシは色々使用してきたが、これが一番良く磨ける。難点としては替えのハブラシが高い事だがもちが良いので交換頻度は感覚が長いと思う。電池式と違って充電スタンドに立てておけば良いのでラクチン。

これは注文コード 84937658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。