スライドカッター

 

スライドカッター 商品レビューを投稿する

スクラップブックや写真アルバムの作成に
コピー用紙が6枚切れます
握りやすいカッターホルダー!
付属品
スライダー(刃つき)
材質
ABS
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×75×51
裁断幅(mm)
300(A4まで)
最大細断枚数
【コピー用紙】約6枚(片道)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85163828 SPT30B ブルー ¥880
¥699 1 ¥699
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85163855 SPT30P ピンク ¥880
¥699 1 ¥699
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく