こて台 鋳鉄タイプ
台座部分が重量のある鋳鉄ですので安定性が向上されました。
安全・快適に作業が出来ます。
材質鋳鉄
質量(g)600
本体寸法(mm)57×125×140
内容量1個
注意
※はんだ付け作業時および保管時は落下によるケガや事故を防ぐ為に、必ず安定した作業台・保管場所を選んで下さい。※作業中はヤケドに充分注意して使用して下さい。
※燃えやすい物の近くで作業しないで下さい。火災の原因になります。
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88601092 | - | 08756352 | ST-11 |
|
ニクロムはんだこて用はんだこて台 | goot(太洋電機産業) | 1個 | ¥899 税込¥989 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-02-19
- 用途:
- 半田作業のコテ台として使います。
横浜市戸塚区平戸三丁目町内会 交通防犯部 様
(その他業種)
安定感はあり安心して使ってます。
比較的どのメーカーの温調コテでも収まります。
- 対象商品:
- 88601092
2024-08-22
- 用途:
- ハンダ付け作業
その他業種
以前から「はんだ作業」時、コテの置き場所に不便を感じていました。素人なので使用頻度もごく稀です。でも今回思い切って買って正解でした。白い陶製の様ですが重量は十分で安定しています。お勧めです。
- 対象商品:
- 88601092
2024-08-20
- 用途:
- ハンダ付け作業
その他業種
以前から「はんだ作業」時、コテの置き場所に不便を感じていました。素人なので使用頻度もごく稀です。でも今回思い切って買って正解でした。白い陶製の様ですが重量は十分で安定しています。お勧めです。
- 対象商品:
- 88601092
2024-07-25
- 用途:
- はんだづけ
モノタロウこて台HS-88と比べて、幅は狭いが台が重くて安定しているので使いやすい。転倒時の火傷や焼損を考えるとこて台の安定性、信頼性は大事。
- 対象商品:
- 88601092
2024-07-25
- 用途:
- 鋳物ベースはコンパクトだが重量があり安定感がある
その他業種
20Wと60Wの二本のはんだごてを同時に使うことがあるので、二本目用に買い増ししました。鋳物ベースはちょうどよい重量があり、安定しています。はんだごてホルダーの角度を固定するためのネジは蝶ナットの方が良かったと思う。
- 対象商品:
- 88601092
2024-01-14
- 用途:
- 電気部品の半田付け作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
台座の重量も鋳物製のため適度に重く、作業時に安定性があって使いやすい。コテ先清掃用のスポンジも良好。