スチールアングル

 

スチールアングル 商品レビューを投稿する

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
スチール
全長(mm)
1820
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
4×50×50
仕上
ユニクロ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86245556 TA182-50 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。