ハーフラックローインピーダンスアンプ

 

ハーフラックローインピーダンスアンプ 商品レビューを投稿する

店舗、レストラン、オフィスや会議室などの商業・公共施設においてプレミアムサウンドを提供する、ロー・インピーダンスのコンパクトミキサーパワーアンプ。
消費電力(W)
200(最大)、15(無信号時)
質量(kg)
2
タイプ
入力タイプ:Line入力2(アンバランス)Mic/Line入力1(バランス)Page入力1(バランス)AUX入力1(アンバランス)
出力(W)
アンプ出力:2x50@4Ω、2x25@8Ω
外形寸法(mm)
214(W)X45(H)X310(D)
出力
AUX出力:1(アンバランス)
動作温度範囲(℃)
0〜40
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
87539052 IZA250-LZ ¥48,000
¥36,000 1 36,000
39,600 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。