1Uローインピーダンスアンプ

 

1Uローインピーダンスアンプ 商品レビューを投稿する

IZAシリーズやControlSpaceと組み合わせて簡単にシステム拡張が可能な1Uサイズのロー・インピーダンス・パワーアンプ。120W(@4Ω) x 2ch。AmpLink搭載。
消費電力(W)
21(スタンバイ)、300(最大)
冷却方式
単一ファンによる左から右への連続空冷
質量(kg)
約3.9(9.0lb)
出力(W)
アンプ出力:2x120@4Ω、2x60@8Ω
外形寸法(mm)
44(H)×483(W)×324(D)(1.7インチ×19.0インチ×12.8インチ)
チャンネル数
アンバランス(x1)、バランス(x1)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
87539113 ZA2120-LZ ¥109,000
¥81,750 1 81,750
89,925 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。