ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
オーティス
オーティスの 建材・エクステリア
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
ステンSPガルつかみT字デンデン
S.P.G.M
ステンSPガルつかみT字デンデン
注文コード
87541615
(1件のレビュー)
サイズ
60
仕様
S.P.G.M
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
仕上
SUS304素地
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
AB6103360
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
87541615
AB6103360
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ST バンドデンデン(丁番式)
Check
税込
¥
494
~
¥
449
~
(12)
丸たてとい 2700mm
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(37)
ステン蝶番式立バンド
アカギ
税込
¥
471
~
¥
428
~
(9)
T字デンデン
ノーブランド
税込
¥
197
~
¥
179
~
(20)
軒とい(ハイ丸)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(15)
軒とい(アイアン丸)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(29)
ステンレス 立バンド
オーティス
税込
¥
428
¥
389
(5)
バスケットへ
軒とい(PC50) 3600mm
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(11)
ステン溶接T足
アカギ
税込
¥
615
~
¥
559
~
(4)
軒とい(PC50)カット 1800mm
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,969
¥
1,790
(4)
カーポート用丸たて樋
ノーブランド
税込
¥
857
¥
779
(28)
たてとい 打込み
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
659
~
¥
599
~
(1)
新集水器
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(11)
たてといカット 1350mm
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
889
~
¥
808
~
(16)
たてとい(S30)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(11)
たてとい T足(プラスチック)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
318
~
¥
289
~
(10)
キャッチャー
ノーブランド
税込
¥
105
~
¥
95
~
(6)
ガルつかみT字デンデン
オーティス
税込
¥
252
¥
229
ステン1ツ穴T足
アカギ
税込
¥
208
~
¥
189
~
(19)
エルボ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
329
~
¥
299
~
(32)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
建物まわり
雨どい
雨どい金具
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-02-15
用途:
雨といパイプ固定
対象商品:
87541615
雨とい固定にはがっちりして良いですが出来れば
固定穴の位置が90度ずれた物が有れば良いかと思います。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「雨どい」にはこんなカテゴリがあります
たてとい
たて継手
エルボ
ドレン
曲がり
止り
軒とい
軒継手
集水器
雨どい金具
シェアする