電気工事士技能試験 工具セット DK-19

 

電気工事士技能試験 工具セット DK-19 商品レビューを投稿する

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセットお求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
2018年度候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付き。
付属品
ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
セット内容
電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、ペンチ(P-43-175)、圧着工具(P-77)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×50×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×45×95
内容量
1セット(9点)
注意
※試験で必要な工具は変更されることがあります。詳しくは受験要項をご覧ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88604267 DK-19-2018 ¥12,100 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88604267
DK-19-2018
39201655
DK-29
DK-29 2019年電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 39201655 2019年電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン 1セット(9点)
¥10,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく