ファイバユニット E32シリーズ 標準取りつけ/ねじ型

 

ファイバユニット E32シリーズ 標準取りつけ/ねじ型 5.00 (1件の商品レビュー)

標準的なねじ形状。金具に穴をあけてナットで取りつけます。
ライトアングルタイプはケーブルを壁に沿って配線できるので引っかかりにくいのが特長です。
種類
ファイバユニット
ヘッド形状
ネジ
取付
標準取りつけ/ねじ型
内容量
1本
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
検出方式
検出距離(mm)
ファイバ長(m)
ファイバ長(mm)
曲げ半径(mm)
許容曲げ半径(mm)
保護構造
サイズ
タイプ
方向
引張強度(N)
開口角(°)
最小検出物体
材質
材質(ファイバ)
材質(検出面)
使用温度(℃)
使用周囲温度(℃)
使用周囲湿度
締め付け強度(N・m)
締付トルク(N・m)
標準検出物体(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39048572 E32-T11N 2M 透過型 E3X-HD/GIGA:2000、HS:700、ST:1000、SHS:280 - 2000 1 - IEC規格 IP67 M4 - (検出)ライトアングル 29.4 60 Φ0.005mm - プラスチック(塩化ビニル被覆) 黄銅ニッケルメッキ - -40〜+70 35〜85%RH 0.78 - Φ1.0 ¥8,300
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46481531 E32-T11N 5M 透過形 E3X-HD/GIGA:2000、HS:700、ST:1000、SHS:280 5 - 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP67 M4 標準タイプ (検出)ライトアングル - 60 Φ0.005mm - - - - - - - - Φ1 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02088405 E32-T11R 2M 透過型 E3X-HD/GIGA:2000、HS:700、ST:1000、SHS:280 - 2000 1 - IEC規格 IP67 M4 - (検出)トップビュー 29.4 60 Φ0.005mm - プラスチック(塩化ビニル被覆) 黄銅ニッケルメッキ - -40〜+70 35〜85%RH 0.78 - Φ1.0 ¥4,750
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46481461 E32-LT11 2M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080 2 - 25 R25 IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー 29.4 15 Φ0.1mm (コア)プラスチック(被覆)ポリエチレン - - -40〜+70 - - - - - オープン
¥2,790 1 ¥2,790
欠品中
55992185 E32-LT11 5M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080 5 - 25 R25 IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥5,350
¥5,290 1 ¥5,290
出荷目安:66日
返品不可
66468955 E32-LT11 10M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080 - 10000 25 R25 IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - オープン
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:66日
46481477 E32-LT11R 2M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2300、ST:3500、SHS:920 2 - 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55992194 E32-LT11R 5M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2300、ST:3500、SHS:920 5 - 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥6,950
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
66468998 E32-LT11R 10M 透過形 E3X-HD/GIGA:4000、HS:2300、ST:3500、SHS:920 - 10000 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP50 M4 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - オープン
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:66日
39047985 E32-C31N 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:110、HS:46、ST:50、SHS:14 - 2000 4 - IEC規格 IP67 M3 - (検出)ライトアングル 9.8 60 Φ0.005mm - プラスチック(塩化ビニル被覆とポリエチレン) 黄銅ニッケルメッキ - -40〜+70 35〜85%RH - 0.29 - ¥7,450
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46481014 E32-C31N-5M 反射形 E3X-HD/GIGA:110、HS:46、ST:50、SHS:14 5 - 4 R4(柔軟ファイバ) IEC規格 IP67 M3 特殊ビームタイプ (検出)ライトアングル - 60 Φ0.005mm - - - - - - - - - オープン
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:70日
返品不可
66468824 E32-C91N 2M 反射形 E3X-HD/GIGA:780、HS:220、ST:350、SHS:100 - 2000 4 R4(柔軟ファイバ) IEC規格 IP67 M6 - (検出)ライトアングル - 60 Φ0.005mm - - - - - - - - - ¥9,000
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66468833 E32-C91N5M 反射形 E3X-HD/GIGA:780、HS:220、ST:350、SHS:100 - 5000 4 R4(柔軟ファイバ) IEC規格 IP67 M6 - (検出)ライトアングル - 60 Φ0.005mm - - - - - - - - - ¥11,000
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02088301 E32-D21R 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:140、HS:40、ST:60、SHS:16 - 2000 1 - IEC規格 IP67 M3 - (検出)トップビュー 9.8 60 Φ0.005mm - プラスチック(ポリエチレン被覆) ステンレス(SUS304) - -40〜+70 35〜85%RH - 0.78 - ¥5,800
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08585236 E32-C31 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:330、HS:100、ST:150、SHS:44 - 2000 25 - IEC規格 IP67 M3 - (検出)トップビュー 9.8 60 Φ0.005mm - プラスチック(ポリエチレン被覆) ステンレス(SUS303) - -40〜+70 35〜85%RH - 0.78 - ¥4,200
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39048116 E32-D211R 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:140、HS:40、ST:60、SHS:16 - 2000 1 - IEC規格 IP67 M4 - (検出)トップビュー 9.8 60 Φ0.005mm - プラスチック(ポリエチレン被覆) ステンレス(SUS303) - -40〜+70 35〜85%RH - 0.78 - ¥4,750
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02088265 E32-D11R 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:840、HS:240、ST:350、SHS:100 - 2000 1 - IEC規格 IP67 M6 - (検出)トップビュー 29.4 60 Φ0.005mm - プラスチック(塩化ビニル被覆) ADC - -40〜+70 35〜85%RH - 0.98 - ¥4,750
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02088247 E32-CC200 2M 反射型 E3X-HD/GIGA:1400、HS:400、ST:600、SHS:18 - 2000 25 - IEC規格 IP67 M6 - (検出)トップビュー 29.4 60 Φ0.005mm - プラスチック(ポリエチレン被覆) 黄銅ニッケルメッキ - -40〜+70 35〜85%RH - 0.98 - ¥3,700
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
55992142 E32-LD11 2M 反射形 E3X-HD/GIGA:860、HS:250、ST:360、SHS:110 2 - 25 R25 IEC規格 IP50 M6 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥3,150
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
55992151 E32-LD11 5M 反射形 E3X-HD/GIGA:860、HS:250、ST:360、SHS:110 5 - 25 R25 IEC規格 IP50 M6 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥5,350
¥5,290 1 ¥5,290
出荷目安:66日
返品不可
55992167 E32-LD11R 2M 反射形 E3X-HD/GIGA:840、HS:240、ST:350、SHS:100 2 - 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP50 M6 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥4,750
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
55992176 E32-LD11R 5M 反射形 E3X-HD/GIGA:840、HS:240、ST:350、SHS:100 5 - 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP50 M6 - (検出)トップビュー - 15 Φ0.1mm - - - - - - - - - ¥6,950
¥6,890 1 ¥6,890
出荷目安:66日
返品不可
01479108 E32-T11R 5M 透過形 E3X-HD/GIGA:2000、HS:700、ST:1000、SHS:280 5 5000 1 R1(柔軟ファイバ) IEC規格 IP67 M4 標準タイプ/ねじ(M4) (検出)トップビュー 29.4 60 Φ0.005mm - プラスチック(塩化ビニル被覆) 黄銅ニッケルメッキ - - - 0.78 - Φ1.0 オープン
返品不可 廃番
46481005 E32-C31M 1M 反射形 E3X-HD/GIGA:330、HS:100、ST:150、SHS:44 1 - 10 R10 IEC規格 IP67 M3 - (検出)トップビュー - 60 Φ0.005mm - - - - - - - - - オープン
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 包装機レジマーク検出。

希望したファイバユニットでした。交換して修理完了。正常に作動しています。

これは注文コード 02088247 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社テラフーズ 様 [2020-07-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく