18cmクリップ扇風機

 

18cmクリップ扇風機 1.67 (3件の商品レビュー)

羽根径18cmのクリップ扇風機。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。風量調節2段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。左右首振り機能:角度=90度、後部つまみ式。風向上下角度調節(手動式)。壁掛け使用にも対応(市販の木ネジを使用)。
用途
柱や、机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
約1.0
風量
2段階(弱・強)
保証期間
お買い上げ日より1年
操作方法
スライドスイッチ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電気代の目安
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88606848 YCS-C187(W) 0.7/0.6円(50/60Hz) オープン 廃番
82786122 YCS-C187(A) 0.7/0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 風呂の脱衣所

夏の風呂上がりの暑さ対策で取り付けたものです。汗がすぐに引き助かっています。

これは注文コード 82786122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-14]

満足度: 1

用途: PCデスクに付けてます

風量弱くて使えません。強いで、そよ風程度です。クレーム訴えても対応してくれません。こんな製品を取り扱っているモノタロウってどうなんだろう。

これは注文コード 82786122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 メカガレージ金沢 様 [2018-08-14]

満足度: 1

用途: PCデスクラックに取り付けている

弱-微風 強-弱風で風が弱すぎて使えない。メーカー対応待ちです。

これは注文コード 82786122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく