CATEYE レフテープ レフテープ 商品レビューを投稿する 特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。 用途 工場、倉庫などあらゆる標示に。 さまざまな危険標示。 衝突防止標示に。 各種施設の段差標示。 誘導表示。 材質 基材:アクリル材、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 6 主な用途 表示・安全用 特性 再帰反射 2018年トラスコ掲載ページ 6 1600 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 RR-1-P RR-1-P6P 内容量 選択解除 1巻 1枚 トラスコ品番 選択解除 855-0141 855-0142 質量(g) 選択解除 12 435 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 89552286 RR-1-P 1巻 855-0141 435 ¥6,000 ¥5,990 1 ¥5,990 - 89552295 RR-1-P6P 1枚 855-0142 12 オープン ¥339 1 ¥339 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ安全保護テープ蛍光/蓄光テープ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. レフテープ CATEYE ¥349〜 (9) 2. 反射テープ 日本緑十字社 ¥3,890 (2) 3. 蛍光反射テープ MYST ¥399 (7) 4. レフテープ 仙台銘板 ¥5,990 (0) 5. レフテープ 日本緑十字社 ¥5,890 (0) 6. レフテープ CATEYE ¥5,990 (0) 7. 蛍光ラインテープ TRUSCO ¥2,400〜 (2) 8. レフテープ CATEYE ¥339〜 (0) 9. 再帰反射テープ 日東エルマテリアル ¥999〜 (18) 10. 再帰反射テープ モノタロウ ¥899〜 (33) 11. レフテープ CATEYE ¥5,990 (0) 12. α-FLASH009 蓄光テープ エルティーアイ ¥599〜 (17) 13. 蛍光テープ MYST ¥279 (4) 14. レフテープ つくし工房 ¥6,390 (0) 15. テープ形反射板 E39-R オムロン(omron) ¥379〜 (2) 16. レフテープリフレクターR WINTEC(ウインテック) ¥269 (6) 17. 反射テープ トラ柄 モノタロウ ¥749〜 (31) 18. 視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE ¥5,990 (3) 19. 大型後部反射器(ECE R70) KOITO ¥1,390〜 (29) 20. 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ ¥1,890 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。