エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

 

エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ 4.50 (6件の商品レビュー)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
用途
農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。
トラスコ品番
828-2686
材質
ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)
1
幅×長さ(mm)
200×300
2018年トラスコ掲載ページ
6 1828
内容量
1セット(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
89594128 PAP-020030-B ¥2,000
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 6商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食品や精密部品の真空パックに使用

真空パックに使用していますが、今まで使っていた物は真空パックしても密閉が悪く時間と共に空気が入ってしまったが、この商品は殆ど失敗が無く安心できる。値段も大変リーズナブルである。

これは注文コード 89594128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TEC.KAWASHIMA 様 [2021-09-18]

満足度: 5

用途: フードセイバーに使っています

汎用品ですが、機能は充分です。
安いので惜しまず使えます。

これは注文コード 89594128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-27]

満足度: 5

用途: 食品の保存

フードセイバーに使える安価な汎用品として最高です。1枚17円相当なので気軽に使えます。縦30cmあるので中身の一部を取り出してまた密封することも可能です。
自家製干し芋はエージレスと共に、柚子の皮や生姜の千切り、油揚げも千切りにして密封し冷凍しています。
他のサイズの袋がグループ内でいくつも欠品中でしたが、このサイズだけなぜか単独で表示されていました。ロールと分けるなら理解できますが、同じ袋なのに不思議です。

これは注文コード 89594128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 猫フードの保存

猫フードの小分けに初めてこのタイプの袋を使いましたがとても良いです。
しっかりしていて切り口もちゃんとついていますし使いやすいです。

これは注文コード 89594128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-28]

満足度: 3

用途: 食品の梱包

少しシーラーのつきが甘く感じる。
5枚に一枚は空気が入る
シーラーを2回にして対応しています。

これは注文コード 89594128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-02]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 干し芋用

商品は特に問題ありません。
ドウシシャ製のシーラーで使えているようです。
色々なサイズがあるようなので同一のページに
集約した方が良いと感じました。
この商品は集約ページには載っておらず
他所で頼んだ後に気づきました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。