蛍光テープ
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。
用途
工場、倉庫などあらゆる標示に。
さまざまな危険標示。
衝突防止標示に。
各種施設の段差標示。
通路標示。
誘導標示に。
長さ(m)5
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
仕様切断にはカッターが必要
テープ長さ(m)5
引張強度30N/10mm
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力12N/10mm
主な用途表示・安全用
特性蛍光
2018年トラスコ掲載ページ6 2107
内容量1巻
さまざまな危険標示。
衝突防止標示に。
各種施設の段差標示。
通路標示。
誘導標示に。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07