再帰反射テープ 150m

再帰反射テープ 150m 日東エルマテリアル 再帰反射テープ 150m 日東エルマテリアル 再帰反射テープ 150m 日東エルマテリアル

投射された光を確実・正確に再帰反射します。
基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。

用途
工場、倉庫などあらゆる標示に。
さまざまな危険標示。
衝突防止標示に。
各種施設の段差標示。
通路標示。
誘導標示に。
レッド 幅(mm)150 長さ(m)10 材質基材:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番829-0904 質量(g)900 テープ厚さ(mm)0.12 粘着力6.4N/10mm 主な用途表示・安全用 特性再帰反射 2018年トラスコ掲載ページ6 2113 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89818435 HT-150R
11,662
6,990
7,689 (税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする