【ワケあり】スピードコントローラ μインバータ

 

【ワケあり】スピードコントローラ μインバータ 3.00 (1件の商品レビュー)

超小形で低騒音仕様(従来比)。
単相100V電源で三相200Vモータの変速が可能(倍電圧仕様)。単相200V電源仕様もあります。
ボリュームツマミで簡単操作。
正・逆運転スイッチなどの外部制御が可能。
三相モータとマッチング。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
保護構造
閉鎖形(IP20)
スイッチ
(運転・正逆)パネルスイッチ
制御方式
低騒音、正弦波PWM方式
定格出力電流(A)
0.49/0.7
定格出力(W)
60以上
電源電圧(V)
単相AC100〜110
出力周波数(Hz)
1.0〜120(出荷時/60)
出力容量(kVA)
0.19/0.27(定格出力電圧が220Vのとき)
設定時間
加減速/0〜30秒(0秒設定の場合、実際には0.05秒になります。)
電源周波数(Hz)
50/60(±5%)
使用周囲温度(℃)
-10〜+40(凍結のないこと)
過負荷電流定格
150% 1分間
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
保護機能
不足電圧保護、過電流保護、過電圧保護、瞬時停電保護、ストール防止、過負荷遮断、自己診断トリップ
周波数設定
パネルボリューム
標高(m)
海抜1000以下
雰囲気
室内(腐食性ガス・ちり・ごみ・ほこりのない所)
定格出力電圧(V)
三相AC200〜220V
許容電圧範囲
±10%
入出力信号
外部/(入力)運転指令・正逆指令・フリーラン停止、(出力)異常信号
適合モーター出力(W)
60/90
回生ブレーキトルク
短時間平均減速トルク 100%
電子サーマル(W)
60/90
内容量
1台
注意
※適合モータは、Panasonic製三相小形ギヤードモータM□Mシリーズ4極の場合を示します。
※ギヤヘッドをご使用になる場合は、出力周波数を60Hz以上で使用しないでください。
※回生ブレーキトルクの大きさは、短時間平均減速トルクであり連続回生トルクではありません。基底周波数を越えた周波数から減速するとトルク値が低下します。ブレーキ抵抗は、内蔵していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89542906 M1G9A1V1X ¥32,550 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 稲種まきコンベアー駆動に使用

まだ使っていない。
本体のみで、付属品が何もないのが、不満です。
後日追加で購入します

これは注文コード 89542906 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ファーム保坂 様 [2018-05-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく