スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵

 

スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵 5.00 (1件の商品レビュー)

省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。
ポート数
8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps 、MTBF:684,000時間
材質
メタル
コネクタ形状
RJ-45 ×8
定格消費電力(W)
最大4.0
入力電圧(V)
AC100〜240±10% 50/60Hz
対応
AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング
機能
ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大約14.4
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4,096件(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)
(最大実効)8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00369408 EHC-G08MN2-HJB ¥5,780
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00369417 EHC-G08MN2-HJW ¥5,780
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 作業事務所用

金属製棚の上に設置。金属筐体はやはり安心感がある、マグネットも強力、大きさも8ポートとしてはBESTなサイズ。

これは注文コード 00369408 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく