AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付

 

AQUOS R compact用ソフトレザーカバー/磁石付 商品レビューを投稿する

革小物のような風合いを楽しめる。しっかりとフラップを固定できるマグネットフラップを採用したAQUOS R compact用ソフトレザーカバー(手帳型)です。
対応機種
AQUOS R compact
タイプ
手帳型
特性
マグネット付、カードポケット付、ストラップリング付
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00372427 PM-SHV41PLFYBK ブラック オープン 廃番
00372436 PM-SHV41PLFYNV ネイビー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく