ZenFone 4 Pro用ソフトレザーカバー/薄型/磁石付

 

ZenFone 4 Pro用ソフトレザーカバー/薄型/磁石付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高級感のあるソフトレザー素材を使用し、今までにない薄さを実現したZenFone 4 Pro用ソフトレザーカバー(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
本体:合成皮革、ポリカーボネート
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
ZenFone 4 Pro
特性
薄型、マグネット付、カードポケット付、
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00372497 PM-ZN4PPLFUBK オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく