超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ

 

超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ 5.00 (1件の商品レビュー)

超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)
本体/約78(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず)
有効画素数
約800万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境
温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
動作表示灯
あり(撮影時に点灯)
フォーカス
固定フォーカス
素子
(受像)1/3.2型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)
30〜無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
指向性
内蔵マイク:無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル
フレームレート
最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル)
画角
対角68度
内蔵マイク
デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)
内容量
1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00373364 UCAM-C980FBBK ¥12,430
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: web会議

予定より1ヶ月ほど前に入荷でき大変助かりました。画質含めて問題なく快適に利用できております。

これは注文コード 00373364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。