回転式電源タップ 回転式5口+固定式5口

 

回転式電源タップ 回転式5口+固定式5口 3.00 (1件の商品レビュー)

差込口を自由に回転できる電源タップ。大型のACアダプターを複数並べても、差込口をくるっと回せばもうぶつかりません。今までになかった、差込口を自由に回転できる電源タップです。独自の最新技術と耐火材料の採用で最高レベルの雷サージ保護を実現しました。電源タップに接続された機器を落雷時の異常電圧・電流から守ります。 さらに、電源タップの定格容量をオーバーしても内蔵ブレーカーが自動的に電源をオフにし過電流を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
1.8
寸法(mm)
約280×86×44
質量(g)
約740
定格電力(W)
1500
定格容量
15A・125V
差込口
10個口(回転5+固定5)
プラグ形状
2P固定式
RoHS指令
10物質対応
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
02420015 S9PA03PU オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: OA用

アダプターに良いかと購入。
コスパがいい。
可動部の耐久性は、使ってみないとわかりません。

これは注文コード 02420015 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。