レジ袋 ノルディックスタイル

レジ袋 ノルディックスタイル - カクケイ
(1件のレビュー)
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03288889FKRN-031箱(100枚×10袋)HDPE 0.02L3000.02550
オープン
取扱い終了
03288916FKRN-021箱(100枚×20袋)HDPE 0.019M3000.019550
オープン
取扱い終了
03288934FKRN-011箱(100枚×30袋)HDPE 0.016S1800.016350
オープン
取扱い終了
39883699FKRN-031袋(100枚)HDPE 0.02L3000.02550
オープン
取扱い終了
39883708FKRN-021袋(100枚)HDPE 0.019M3000.019550
オープン
取扱い終了
39883717FKRN-011袋(100枚)HDPE 0.016S1800.016350
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39883708
2020-06-12
用途: お買い上げ時
製造業

とにかく可愛い。
外で使っている人を、あまりみないので良い。
できれば、白地か半透明でもいいから、もう少し優しい色のものが欲しい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする