スイッチングハブ 8ポート ギガビット プラスチック マグネット付 電源内蔵モデル

 

スイッチングハブ 8ポート ギガビット プラスチック マグネット付 電源内蔵モデル 5.00 (1件の商品レビュー)

省電力機能で最大約81%節電!
音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
ポート数
8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質
プラスチック
質量(g)
約245
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5
入力電圧(V)
AC100〜240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40〜70、湿度:5〜90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0〜40、湿度:10〜90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大約18
ファン
なし
マグネット
あり
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令
10物質対応
設置形態
水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05773216 EHC-G08PN2-JB ¥5,380
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05773243 EHC-G08PN2-JW ¥5,380
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 模様替え

発送が早く、当方の作業日程の大幅短縮に寄与していただきました。

これは注文コード 05773243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく