ポスターグリップスタンド看板 屋外用 ハーフロウ

 

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 ハーフロウ 商品レビューを投稿する

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
パネル/ポスターグリップ(シルバー)、表面カバー/アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)
厚さ(mm)
(表面カバー)1.5
寸法(mm)
(スリムパイプ)20角
フレーム幅(mm)
(パネル)32
内容量
1台
注意
※防水パックシート付ではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
質量(kg)

材質(本体)
タイプ
規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09495956 PGSK-A1HLKS-G 3.6 シルバー アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 片面 A1ハーフロウ ¥18,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09495965 PGSK-A1HLKB-G 3.6 ブラック アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 片面 A1ハーフロウ ¥19,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09495974 PGSK-A1HLRS-G 5.8 シルバー アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 両面 A1ハーフロウ ¥25,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09495983 PGSK-A1HLRB-G 5.8 ブラック アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 両面 A1ハーフロウ ¥26,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09496279 PGSK-B1HLKS-G 4.5 シルバー アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 片面 B1ハーフロウ ¥23,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09496288 PGSK-B1HLKB-G 4.5 ブラック アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 片面 B1ハーフロウ ¥24,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09496297 PGSK-B1HLRS-G 7.3 シルバー アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 両面 B1ハーフロウ ¥32,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
09496306 PGSK-B1HLRB-G 7.3 ブラック アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 両面 B1ハーフロウ ¥33,000
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,000
北海道地方 数量1につき ¥2,500
沖縄地方 数量1につき ¥4,800
離島 数量1につき ¥4,800
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく