スケルトンシャープペン0.5mm(4本入り)

 

スケルトンシャープペン0.5mm(4本入り) 3.17 (12件の商品レビュー)

ラバーグリップなので握りやすい!
お洒落なスケルトン・パステルカラー、消しゴム付きのシャープペンです。
用途
筆記具として
芯径(mm)
0.5
材質
本体:AS、グリップ:TPR、ノック:ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
144x15x10
質量(g)
8
色(本体)
グレー・青・ピンク・緑
内容量
1パック(4本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
13913498 -
¥129 1 129
142 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.17  総レビュー件数: 12商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務

値段もリーズナブルで、書きやすい。
色もカラフルでかわいい。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-02]

満足度: 5

用途: 卒業記念品として

しなやかで書きやすいシャープペンでした。大変好評でした。ありがとうございました!

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-06]

満足度: 2

用途: 仕事

芯がすぐ折れる事と、一度芯を出しただけで、思った以上に出る。調整が難しい。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 GAT'A 様 [2020-09-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 各種筆記用

中々シャープペンを買う事も少なくなりましたが、この価格で4本入りという事で、思わず飛びつきました。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-15]

満足度: 5

用途: 足場作業

よく無くなるので、何本あっても足りなくなります。コスパ最高です。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-14]

満足度: 1

用途: 作業も何も芯が折れて使い物にならない

シャープペンシルのペン先の構造はおおよそ以下の通りである。
@ガイドパイプ     芯を保護する
A芯戻り止め     芯チャックの解放時の芯の落下を防ぐ
B芯チャック     芯を送り出し固定する
Cチャックリング チャックの開閉と芯を送り出す締めリング
D口金         チャック機構をカバーし、芯の送り出し量を規制する

これらの部品の精度が悪くガイドパイプにガタが生じているため容易に芯が折れる
また芯チャック、チャックリングが不良で芯の押し出し量にばらつきがある
人体に危害が及ぶことはないのでリコールの必要はないとと思うが、商談のメモを取ることもできない。大阪魂の名前が泣く粗悪品。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。担当部署に申し伝え今後の製品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度: 2

用途: 一般筆記に

ノックの時に芯の量が4ミリ位で少し出すぎてよく芯が折れるよ!!もうちょっとノックで調整出来ないのかと思います。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-06]

満足度: 1

用途: 事務職なので机上で使用

芯の出方がノックした際に均一に出ない。お手頃の価格だったので購入したが、常に使用するには難ありだと思います。値段より機能性を上げてほしい。

これは注文コード 13913498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 福島産業株式会社 様 [2020-07-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。