キャップ式ゲルインクボールペン0.5mm(3本入)
滑らかで軽い書き心地な、滲みにくいゲルインクボールペンです。
インク漏れの心配が無いキャップ式です。
用途筆記具として
先端ボール径(mm)0.5
材質PC.AS.PP.TPE
全長(mm)150×14×10
質量(g)9(1本)
方式キャップ式
インク水性顔料
入数3本
商品タイプ本体
内容量1パック(3本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
ボールペン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13913507 | - | 00639091 | EK105-GA |
![]() |
Yes ハイブリッド | ぺんてる | 1本 | ¥69 税込¥76 | ナショナルブランド商品で1本売商品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 13913507
2020-11-28
- 用途:
- 通常業務にて
自動車・二輪車・自転車関連業
正直、全く使えない商品でした。3本入りですが、最初の1本は10%くらいのインクを使った頃に全く書けなくなり、ペン先を温めたりしても全くダメで廃却。次のペンも20%ほど使用した頃にペン先のボールに引っ掛かり感が発生してインクがかすれるようになり、3本目を予備としてデスク横に待機させておく状況になりました。100均と同じレベルかそれ以下なので、他ペンを購入することをお勧めします。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便、ご迷惑お掛けし誠に申し訳ございません。担当部署に申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
- 対象商品:
- 13913507
2018-06-19
- 用途:
- 事務、日常
YUJIN工房 様
お気に入りの有名メーカーのボールペンを10年以上使用していましたが、姿形が似ているのでお試し購入。黒色の発色、色の濃さ、書き味の滑らかさ、どれとっても遜色なし。後は耐久性があればこちらのボールペンに替えます。今までモノタロウのボールペンはお試しで終わっていましたが、中々こんかいは期待できそうです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07