ファンクションズベスト 8810

 

ファンクションズベスト 8810 4.00 (2件の商品レビュー)

背中メッシュ構造で涼しく快適なベストです。
風合いの良い生地を使用し、収納に便利な大型のファスナーポケット等4つのポケットが付いてます。
用途
一般作業全般。
種別
ベスト
材質
ポリエステル100%、メッシュ:ポリエステル100%
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08970037 8810 ネイビー M 84〜92 160〜170 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970046 8810 ネイビー L 90〜98 170〜180 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970055 8810 ネイビー LL 96〜104 175〜185 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970064 8810 ネイビー 3L 102〜110 175〜185 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970073 8810 ブラウン M 84〜92 160〜170 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970089 8810 ブラウン L 90〜98 170〜180 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970098 8810 ブラウン LL 96〜104 175〜185 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08970107 8810 ブラウン 3L 102〜110 175〜185 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 春〜夏場の外作業に

襟付きで夏でも着れるベストを探していたが、リーズナブルな価格で良かった。
チャックの無い胸のポケットは使い物にならない。ちょっと屈めば入れた物がすぐ落ちる。

これは注文コード 08970037 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

満足度: 4

用途: 印刷業

2回目の購入になります
ポケットがちょうど使い勝手がいいです
ただ前回の購入分ファスナーの横の生地がほつれて引っかかります

これは注文コード 08970064 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社辻本印刷紙工 様 [2019-06-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく