手首式血圧計 ブラック CH657F-BK

 

手首式血圧計 ブラック CH657F-BK 4.80 (5件の商品レビュー)

薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計。コンパクトに収納できるソフトカフを採用。
平均値を表示(最新3回分)、測定中の体動や不規則な脈間隔をマークでお知らせ 。
日々の携帯に便利な薄型設計です。
測定部位
手首
付属品
取扱説明書(保証書付き)、単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、医療機器添付文書、EMC技術資料、収納ケース、ポーチ
質量(g)
約86(電池含まず)
測定方式
オシロメトリック法
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍:±5%
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×70×15(手首カフ含まず)
メモリー
90回分
使用温湿度範囲
10〜40度、30〜85%RH(相対湿度)
測定範囲(mmHg)
圧力:0〜280、目量:1、脈拍:40〜180拍/分
保管温湿度範囲
‐20〜60度、10〜95%RH(相対湿度)
加圧方式
ポンプによる自動加圧
減圧方式
電磁弁による自動排気
電池寿命
約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
定格電源
DC3V、単4形アルカリ乾電池2本
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221ADBZX00035000
適合手首周(cm)
(ソフトカフ)13.5〜21.5
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
08767807 CH657F-BK オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 社員の健康管理

表示が大きく見やすく、カフ部分が柔らかい為、手首の細い人も太い人も測りやすい
操作が簡単で、社員に好評

これは注文コード 08767807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-05]

満足度: 5

用途: 毎日の健康チェック

形も色もしっくりして軽いのでとても使いやすい良品です。

これは注文コード 08767807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Rゼミナール 様 [2021-02-15]

満足度: 4

用途: 現場作業

血圧計が高く表示されるので、何度も再測定必要なのでイマイチです。

これは注文コード 08767807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-16]

満足度: 5

用途: 自分用

簡単に使える血圧計が欲しかったのでちょうど良かったです。

これは注文コード 08767807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-17]

満足度: 5

用途: 血圧測定

腕巻きタイプの血圧計は、一人で装着することが困難でしたが、手首式
は簡単に装着できて便利でした。

これは注文コード 08767807 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-25]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。