手首式血圧計 CH657F

 

手首式血圧計 CH657F 4.00 (2件の商品レビュー)

薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計。コンパクトに収納できるソフトカフを採用。
平均値を表示(最新3回分)、測定中の体動や不規則な脈間隔をマークでお知らせ 。
日々の携帯に便利な薄型設計です。
測定部位
手首
付属品
取扱説明書(保証書付き)、単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、医療機器添付文書、EMC技術資料、収納ケース、ポーチ
シルバー
質量(g)
約86(電池含まず)
測定方式
オシロメトリック法
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍:±5%
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×70×15(手首カフ含まず)
メモリー
90回分
使用温湿度範囲
10〜40度、30〜85%RH(相対湿度)
測定範囲(mmHg)
圧力:0〜280、目量:1、脈拍:40〜180拍/分
保管温湿度範囲
‐20〜60度、10〜95%RH(相対湿度)
加圧方式
ポンプによる自動加圧
減圧方式
電磁弁による自動排気
電池寿命
約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
定格電源
DC3V、単4形アルカリ乾電池2本
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221ADBZX00035000
適合手首周(cm)
(ソフトカフ)13.5〜21.5
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
08767834 CH657F オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 健康管理

他社製品と比べ各段に薄い。自動車に入れている為、この薄さは助かる。
欠点は手首に巻き付ける方式が少し面倒。他社製品は製品自体が分厚いが、手首に巻くベルト?が
巻きやすいタイプのもののある。好みだと思うが私の使い方は自動車に入れておくので、
収納性が良いこちらの製品を間違いなく次回も購入する。

これは注文コード 08767834 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-16]

満足度: 3

用途: 毎日の体調管理の記録の為

時々、機械の装着ミスの為だと思われるが異常と思われる値を計測する。
手首だと無理があるのかな?

これは注文コード 08767834 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。