電子血圧計(手首式) ES-T100ZZ

 

電子血圧計(手首式) ES-T100ZZ 4.00 (1件の商品レビュー)

薄くてスマート、見やすい2.9型大画面。
かんたん操作、測定ミスをお知らせ体動マーク。
測定部位
手首
付属品
添付文書、取扱説明書/品質保証書
質量(g)
約106(電池除く)
電源
単4電池×2本(別売)
測定方式
オシロメトリック法
表示方式
最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×88×18(カフ部を除く)
電池寿命
約250回(目安)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AHBZX00010
適合手首周(cm)
約13.5〜21.5
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
08767999 ES-T100ZZ オープン
¥5,590 1 5,590
6,149 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 日々の健康管理

測定しやすいが、電池交換時にキャップの装着がスムーズにいかない。

これは注文コード 08767999 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。