非接触体温計 エジソンの体温計Pro

 

非接触体温計 エジソンの体温計Pro 4.00 (1件の商品レビュー)

ボタンを押すだけで約0.7秒で体温を測定。肌に触れないので衛生的。
ドイツメーカーの高品質なセンサーを搭載。0〜100℃まで物の温度が測れる。ネックストラップ付。
付属品
乾電池単4型2本、ストラップ、カバー、説明書
質量(g)
240
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AFBZX00107000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
08768026 KJH1003 ¥9,800
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 日々の検温

ケースの出し入れがしづらい。ストラップ付けている場合、ストラップを引っ張りケースを外す。ケースの形状を改善してほしい。体温計自体は問題ない。

これは注文コード 08768026 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-04]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。