カスタム 非接触式体温計 パピっとサーモ 非接触式体温計 パピっとサーモ 商品レビューを投稿する パっと額に近づけて ピッとはかる 簡単体温計。 体温(舌下温度)、物体表面温度、室温の3種類測定に対応。最短1秒で検温が完了します。 発熱目安のアイコン表示、暗いところでも見やすい青色バックライトつき。 親しみやすい日本語表示のボタンを採用。 温度測定範囲(℃) 34〜42.2(測定部位:額)、-22〜80(物体表面)、10〜40(室内) 付属品 取扱説明書、添付文書、収納ケース、単4形乾電池 2本(動作確認用) 質量(g) 約82(電池含まず) 電源 単4形乾電池×2本 測定精度 36.0〜39.0度:±0.2度、それ以外:±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体)、±2.0度(室内) 表示方式 室温/物体表面温度(実測温度)、舌下温度(補正温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約47.6×188×29 機能 自動電源オフ、簡易記録60件 使用温湿度範囲 10.0〜40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 20.0〜50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00029000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 NIR-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 08768053 NIR-01 オープン ¥6,990 1 ¥6,990 ¥7,689 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア体温計非接触式体温計 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 非接触温度計 マザーツール 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (6) 2. 赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (6) 3. 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 税込¥7,579〜 ¥6,890〜 (16) 4. 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 税込¥3,509 ¥3,190 (15) 5. 赤外線放射温度計 アズワン 税込¥9,339 ¥8,490 (0) 6. 非接触 温度計 アーテック 税込¥7,689 ¥6,990 (14) 7. 赤外線放射温度計 A&D 税込¥6,101〜 ¥5,546〜 (0) 8. 非接触体温計 エジソンの体温計Pro EDISON 税込¥7,689 ¥6,990 (1) 9. TG54非接触式スポット放射温度計 Flir(フリアーシステムズ) 税込¥20,790 ¥18,900 (1) 10. 非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 11. 放射温度計 フルーク(FLUKE) 税込¥5,599〜 ¥5,090〜 (4) 12. 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥14,190〜 ¥12,900〜 (5) 13. 非接触放射温度計 マザーツール 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (3) 14. キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISON 税込¥6,039 ¥5,490 (8) 15. 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (11) 16. 非接触温度計 OPTEX(オプテックス) 税込¥20,790 ¥18,900 (1) 17. 放射温度計 モノタロウ 税込¥5,489 ¥4,990 (54) 18. デジタル放射温度計 横河計測 税込¥17,368〜 ¥15,789〜 (0) 19. 赤外線放射温度計 修理受付 A&D 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (0) 20. 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 税込¥2,959 ¥2,690 (6) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。