Class 4対応 SDHCメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) SDHC 【通販モノタロウ】 SDH-W4G〜

Class 4対応 SDHCメモリーカード

 

Class 4対応 SDHCメモリーカード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

1000万画素を超えるデジタルカメラや、高音質のデジタルオーディオなど、様々なSDHC対応機器で使用できます。
容量は用途に合わせてお選びいただける、4GBから32GBまでをラインアップ。さらに、Class4対応の本製品なら、転送速度は4MB/sec以上の速度を保証しています。
質量(g)
約2
使用温度範囲(℃)
0〜55
対応機種
SDHC規格に対応した機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
準拠規格
SD MemoryCard Specification Ver3.01準拠
消費電流(mA)
200(MAX)
使用湿度範囲
20〜80%(結露なきこと)
動作電圧
2.7V〜3.6V
データ転送速度
Class 4
RoHS指令
準拠
内容量
1枚
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※SDHCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。 従来のSD規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
容量(GB)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08975768 SDH-W4G 4 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
08975777 SDH-W8G 8 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
08975786 SDH-W16G 16 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
08975795 SDH-W32G 32 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく