BTFMトランスミッターフルバンドUSB2.4A自動判定リバーシブル

BTFMトランスミッターフルバンドUSB2.4A自動判定リバーシブル カシムラ

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。端末を4台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
iPadにも最適な最大2.4A出力のハイパワーUSB充電ポート付。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。

周波数範囲(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択) Bluetooth4.2 ブラック 質量(g)50 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×34×128 対応SCMS-T 送信周波数(GHz)2.402~2.480 出力電流5V/2.4A(USB) 伝送距離(m)約10(Bluetooth) プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP ペアリング4台 動作温度範囲(℃)‐5~35(結露しないこと) 内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません
※各機器の純正ケーブルをご用意ください
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09509019 KD-193
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09509019 KD-193 33296998 KD-254 KD-254 Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ 33296998 Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする