【ワケあり】ツールバランサー

 

【ワケあり】ツールバランサー 商品レビューを投稿する

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途
各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)
287.5
ホワイト
容量(kg)
1.5〜3.0
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
2.4
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
09517148 STB-30WA ¥9,000
¥6,390 1 6,390
7,029 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。