ドライブマン バイク用ドライブレコーダー

 

ドライブマン バイク用ドライブレコーダー 3.00 (1件の商品レビュー)

フルハイビジョン/ハイビジョンの高解像度で全国LED信号対応。
最大8時間の録画を支える大容量バッテリー搭載。
防塵/防水設計。※IP56相当(IPX5防塵、IPX6防水)
ハンディライト代わりになるスポットLEDライト内蔵。
バッテリー消費を抑えるスリープ機能搭載。
着脱簡単・配線不要。予めヘルメットにブラケットを付けておけば、ワンタッチでカメラを装着。
画質重視なら1920x1080のフルハイビジョン、長く撮影するなら1280x720のハイビジョン。
目的に合わせて選べます。
動作状況は3つのLEDインジケーターで確認出来ます。
小型液晶には時計表示と起動時にバージョンを表示します。
全国LED信号の同期消失現象に対策済み。
最大8時間近い録画を支える充電式大容量バッテリー搭載。(最大値のため実際は環境により変換します。)
搭載バッテリー:リチウムポリマー
※電池には寿命があり徐々に性能低下するため保証対象外です。
※防水のため分解しての電池交換は出来ません。本体保証期間内でも電池の交換は有償交換となり本体ごとの交換となります。
防塵/防水設計。※IP56相当(IPX5防塵、IPX6防水)
ハンディライト代わりになるLEDライト内蔵。
バッテリー消費を抑えるスリープ機能搭載。
着脱簡単・配線不要。予めヘルメットにブラケットを付けておけば、ワンタッチでカメラを装着。
マイクロSDHC採用。32GBまで利用可能です。
記録は上書き式エンドレス録画。
ヘルメットの反対側に装着出来るように180度イメージ回転が設定可能。
撮影映像はTVやPCで再生可能。
時計合わせはTVに接続して設定します。
簡易マイク内蔵。音質に関してはご期待に沿えない場合があります。
風切音の低減にウインドジャマーが利用可能。※オプション
質量(g)
約145
本体寸法(mm)
約58×96×30
レンズ
3.0mm F=2.4 固定焦点
設定方式
時計/フォーマット機能:HDMI接続できるTV、モニター等で設定
記録方式
エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)
330以下
バッテリー
満充電時:動作時間約8時間(ハイビジョン設定時)/ 充電時間:約3時間
メモリー
microSDカード 8GB〜最大32GB
カード
8〜32GB
動作/保管温度(℃)
0〜60/-20〜60
対応メディア
micro SDHC
防塵防水性能
IP56(IP5X 防塵)/(IPX6 防水)
ホワイトバランス
オート
録画時間
8GBカード時/約1時間15分(Full HD 1080P)、約2時間15分(HD 720P)
言語表示
日本語/英語
画素数
撮影/Full HD 1080P (1920×1080), HD 720P (1280×720)
明るさ
オート
フレームレート
27.5fps
画角
水平96度、垂直64度、対角104度
映像出力
再生方法:TV(HDMI)/PC(USB)
イメージセンサー
1/3inch3M-pixcel
内容量
1台
注意
※結露について:一般的なカメラ同様に外気と本体との温度差や湿度が高い状態で使用するとレンズ内で結露する場合があります。結露した場合は乾燥剤と共に袋に密封し除湿して下さい。また保管は湿気にご注意下さい。
※HDMI接続について:PCモニターの場合、PCの接続を外してからHDMIを接続しないとオートスキャンが働きPCを優先しようとしてしまいます。
※説明書に記載の電池、レンズの有償交換は防水維持のため個別部品単位は出来ません。本体丸ごと交換になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

形式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09514515 BS-8a-W Driveman ホワイト (ファイル) .MOV、AVC/H264 オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09514524 BS-8a-B Driveman ブラック ファイル/.MOV、AVC/H264 オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: バイク走行時のドライブレコーダーと旅行の記録を残す

値段の手頃感と内蔵バッテリーで配線不要の扱い易さで購入。機械に疎い私でもセッティングできる、使い易さは期待通り。ただ、後発のBS10と異なりWi-Fi対応ではないので、スマホとの連携ができず出先でのカメラセッティング決めが不自由。
一回の充電で8時間の録画ができるのはバイク乗りにはありがたいと思う。

これは注文コード 09514515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。