ダブルグラインダー

 

ダブルグラインダー 5.00 (1件の商品レビュー)

たて型水とぎ機とグラインダの両用型。
水研ぎは、砥石に水がつきますので刃先は焼けません。
包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物までOK。
付属品
中砥石800番、刃物ガイド、乾式トイシ、レンチ
粒度
(水研用)800番、、(グラインダー)60番
質量(kg)
7.5
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電圧(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
砥石寸法(Φmm)外径
砥石内径(mm)
砥石寸法(mm)厚さ
回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09899147 SDG-150H 100 150 1.8(50Hz)/1.6(60Hz) 1.7 (水研用)150、(グラインダー)150 (水研用)32、(グラインダー)12.7 (水研用)30、(グラインダー)19 水研用125(50Hz)/150(60Hz)・グラインダー用3,000(50Hz)/3,600(60Hz) オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農機具、工具の研磨等

非常に使い易く、軽量で移動持ち運びに便利、作業場所に発電機とも持ち込み、研磨できる。

これは注文コード 09899147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社丸保工業  様 [2018-10-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく