HDMI搭載スクウェア型 マルチインターフェース液晶モニター

HDMI搭載スクウェア型 マルチインターフェース液晶モニター - ADTECHNO(エーディテクノ)

HDMI搭載スクウェア型マルチインターフェース液晶モニター・高解像度・高輝度・広視野角・高コントラスト液晶パネル・3Dコムフィルター採用・ダウンスキャン表示機能・2画面表示、PinP表示、日本語メニュー対応

セット内容ACアダプタ/VGAケーブル/音声ケーブル(ミニピン)/取扱説明書適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS角度(°)チルト角:95(上方向90/下方向5)表面処理ノングレア接続方式HDMI(HDCP非対応)、ビデオ(BNC)、VGA(D-Sub 15P)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)≦25(待機時1以下)保証期間ご購入日より1年間走査周波数(水平)15.625~80.0走査周波数(垂直)56~75Hzスピーカー1W×2(ステレオ)入力電源AC100V50/60Hz動作温度(℃)0~50音声入力3.5Φステレオミニ/RCA(赤白)映像出力ビデオ(BNC):パススルーVESA対応対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071463SN15TS1024×768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14071497SN17TS1280×1024
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14071524SN19TSSXGA(1280×1024)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする