二槽式洗濯機5.5kg

 

二槽式洗濯機5.5kg 3.00 (1件の商品レビュー)

白い衣類とカラー衣類を分けて洗濯できるから短い時間で洗濯。
給水切替で脱水槽に給水すればすすぎのみも行えます。
お肌やアレルギーが心配な方は二槽式洗濯機なら肌にやさしい粉石けんが使用できます。
仕様
給水切替、終了ブザー、すすぎ水位調整、毛布洗い2.6kg以下(洗濯ネット要)
材質
(洗濯)プラスチック、(脱水)ステンレス
ホワイト
本体質量(kg)
25.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯)230/280、(脱水)100/140
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
時間
(洗濯)16分、(脱水)6分
標準水量(L/サイクル)
30〜43
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×438×920
排水
左右2方向
洗濯/脱水容量(kg)
5.5/5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
14208146 JW-W55E(W) オープン
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 窓拭き、洗車タオル洗濯用

とてもよかったが、水道からの専用ホースもついてくるともっとよかったと思う。

これは注文コード 14208146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく