業務用節水シャワー クリシャワープロ首振り

業務用節水シャワー クリシャワープロ首振り クリタック
(1件のレビュー)

シャワー・節水ユニットをセットすると、使用流量が最大約60%節水できます。
ヘッドが360°回転、左右に約100°動かせるので大きい洗い物にも便利です。

仕様水流:ストレート 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)88×87 TKG品番9-0786-0401 TKG品番(2017)6-0706-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14690559 SFPW-1568
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14690559
2024-02-19
用途:
自宅 日常利用
サービス業

水流安定している
首振り可動良い
proなりのクオリティ
いい製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする