EVOLUTION 900 FTX 0W20

 

EVOLUTION 900 FTX 0W20 商品レビューを投稿する

エルフの合成潤滑油技術を結集し、省燃費型エンジン搭載車(0W20推奨車)専用に開発されたプレミアムエンジンオイルです。
超低粘度のエンジンオイルでありながら強靭な油膜を保持しエンジンを磨耗から守ります。
優れた耐久性能で省燃費性能を長期にわたり持続させます。
用途
ガソリン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/GF-5
SAE
0W20
ベースオイル
全化学合成油
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
14759694 - 1缶(1L×24缶) ¥43,200
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
14759703 - 1ケース(3L×6缶) ¥32,400
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
14759719 - 1ケース(4L×6缶) ¥43,200
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく